Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSRN8830K
Cod. Produttore
SRN8830K
Cod. EAN
8015646753496

Informazioni di prodotto

Affidabilità e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie alla porta cieca e piastra di fondo integrata
  • Dimensioni standard 800x800x300 mm per una rapida integrazione
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e nella configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta per una protezione duratura degli impianti
  • Design compatto che ottimizza lo spazio disponibile
  • Possibilità di personalizzazione per esigenze specifiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Enclosure with blind door + back plate 800x800x300mm (HxWxD)

con serratura

profondità

300 mm

materiale della scatola

acciaio

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

colore

grigio

tipo di montaggio

apparente

resistenza agli urti

IK10

superficie

rivestito a polvere

tipo di copertura

porta

profondità interna

283.5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.2 mm

altezza

800 mm

classe di protezione

I

con piastra di montaggio

profondità di incasso

232 mm

spessore materiale scatola

1.2 mm

larghezza

800 mm

numero RAL

7035

tipo di porta

singolo

Serie

SR2_Enclosures

Produttore

ABB

CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.800X800X300

€ 529,78 x 1 pz.
(pz.)