Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale della bussola
Metallo
adatto per tipo di fibra
Singlemode
tipo di fissaggio
Guida DIN (top hat rail)
tipo di connettore
ST
Con etichetta
Con protezione polvere
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per numero di prese mobili
6
con prese mobili
corpo esterno del connettore
Altro
materiale del corpo del connettore
Plastica
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te