Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTO12LCDMMP4
Cod. Produttore
TO12LCDMMP4

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAS.O4T.PRECAR.12LC DPX OM4+24PIGTA
  • Tipo cassetto: Ottico precaricato
  • Capacità: 12 LC
  • Fibre: OM4
  • Connettori: 24 PIGTA
  • Serie: INITIO
  • Rapporto qualità/prezzo: Elevato
  • Applicazione: Essenziale e affidabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: All'insegna dell'essenzialità, i cassetti ottici precaricati INITIO offorno un eccellente rapporto qualità prezzo.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

206 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OM4

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Produttore

CAS.O4T.PRECAR.12LC DPX OM4+24PIGTA