Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
S9DTN90ETCF2AA
Cod. Produttore
DTN90ETCF2AA
Cod. EAN
8033603806849

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione offrono una soluzione efficiente e sicura per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Dispositivo di sezionamento integrato per sicurezza durante la manutenzione
  • Base portafusibili già installata e cablata, riduce i tempi di montaggio
  • Disponibile in diverse capacità da 32A a 250A per flessibilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interruzione automatica del collegamento elettrico all’apertura dello sportello per maggiore protezione
  • Progettata per gestire sovratemperature, garantendo affidabilità e durata
Le cassette di derivazione standard sono fornite con dispositivo di sezionamento + base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 250A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione. Descrizione del produttore: Le cassette di derivazione standard sono fornite con dispositivo di sezionamento + base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 250A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.

colore

Altro

larghezza

215 mm

altezza

217 mm

con arresto

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

500 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Produttore

DKC

CAS.DER. 63A -DISP.SEZ.+BASE FUSIB-