Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM288945
Cod. Produttore
288945
Cod. EAN
4015082889456

Informazioni di prodotto

  • Grandezza: D02
  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 400V AC / 220V DC
  • Classe funzionamento: gG (gL)
  • Potere interruzione: 50kA AC / 8kA DC
  • Tensione isolamento: 2500V
  • Versione: DIN VDE 0636, DIN 49522
  • Serie: None
Interruttore differenziale bianco di dimensione D02, progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Questo dispositivo assicura elevati standard di sicurezza contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli impianti. La sua struttura compatta e il colore bianco lo rendono ideale per l'integrazione in diversi ambienti elettrici, offrendo affidabilità e funzionalità avanzata per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cartuccia fusibile, grandezza D02, corrente nominale d'impiego 50A, codice colore bianco, classe di funzionamento gG (gL), tensione nominale d'impiego 400V AC / 220V DC, tensione nominale d'isolamento 2500V, potere nominale d'interruzione sotto cortocircuito 50kA (AC) / 8kA (DC), versione secondo DIN VDE 0636, DIN 49522

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Bianco

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Produttore

Cartuccia fusibile D02 50A gG 400V AC installazione elettrica