› Utensili › Attrezzature di Protezione e Sicurezza › Segnalazioni di Sicurezza

CARTELLO PERICOLO DOPPIA ALIMENT.

Cod. Rexel IW1911461
Cod. Produttore 1911461
Cod. EAN 8024873171751

Informazioni principali

  • Descrizione: CARTELLO PERICOLO DOPPIA ALIMENT.
  • Materiale: Alluminio resistente
  • Uso: Segnalazione pericolo
  • Visibilità: Simbolo e testo chiari
  • Durata: Robusto e persistente
  • Applicazione: Ambienti elettrici
  • Serie: IW1911461

Descrizione del prodotto

Il cartello pericolo doppia alimentazione è un elemento essenziale per garantire la sicurezza in ambienti elettrici. Realizzato in alluminio, questo cartello è progettato per essere persistente e resistere nel tempo. Dotato di un simbolo di avviso e di testo di segnalazione chiaro, offre una visibilità ottimale per comunicare potenziali pericoli. La sua costruzione in alluminio assicura robustezza e durata, rendendolo ideale per ogni situazione che richiede attenzione e precauzione. Descrizione del produttore: Il cartello pericolo doppia alimentazione è un elemento essenziale per garantire la sicurezza in ambienti elettrici. Realizzato in alluminio, questo cartello è progettato per essere persistente e resistere nel tempo. Dotato di un simbolo di avviso e di testo di segnalazione chiaro, offre una visibilità ottimale per comunicare potenziali pericoli. La sua costruzione in alluminio assicura robustezza e durata, rendendolo ideale per ogni situazione che richiede attenzione e precauzione.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

300 mm

altezza

200 mm

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

CARTELLO PERICOLO DOPPIA ALIMENT.