› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Cartello pericolo alta tensione resistente alta visibilità per impianti elettrici industriali interni esterni

Cod. Rexel EA352027000
Cod. Produttore 352027000
Cod. EAN 8029564479307

Informazioni principali

  • Tipo: Cartello sicurezza
  • Uso: Alta tensione
  • Ambiente: Interno/esterno
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Visibilità: Chiara e immediata
  • Funzione: Prevenzione incidenti
  • Serie: EA352027000

Descrizione del prodotto

Cartello di segnalazione per pericolo di alta tensione, realizzato in materiale resistente e di colore giallo ad alta visibilità. Progettato per indicare chiaramente la presenza di tensioni elettriche elevate, è dotato di simbolo di pericolo elettrico ben riconoscibile e spazio per indicare il valore in Volt. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici, garantisce sicurezza e prevenzione attraverso una comunicazione visiva efficace. La struttura robusta consente un facile fissaggio e una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Cartello di sicurezza per segnalare il pericolo di alta tensione, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce una chiara visibilità e contribuisce alla prevenzione di incidenti elettrici. Progettato per un facile posizionamento in prossimità di quadri elettrici, cavi e apparecchiature ad alta tensione, assicura un avviso efficace e immediato della presenza di rischio elettrico. Adatto per l'uso in spazi interni ed esterni, questo cartello è uno strumento essenziale per la sicurezza sul lavoro nel settore elettrico.
Cartello pericolo alta tensione resistente alta visibilità per impianti elettrici industriali interni esterni