Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV51947
Cod. Produttore
MV51947
Cod. EAN
3660612146205

Informazioni di prodotto

PIASTRINA DI IDENTIFICAZIONE IN PVC
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

esecuzione

etichetta

materiale

plastica

lunghezza

90 mm

larghezza

40 mm

tipo di montaggio

serrare

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

CARTELLINO DI IDENTIFICAZIONE