Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01598
Cod. Produttore
01598
Cod. EAN
8007352372900

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Carta a transponder
  • Programmazione: Programmabile
  • Utilizzo: Interno ed esterno
  • Lato personalizzabile: Retro
  • Consigliata quantità: 5 pezzi
  • Tipo: Stanza
  • Codice prodotto: VI01598
  • Serie: Non specificata

Documentazione tecnica

Carta a transponder programmabile realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono affidabilità e resistenza. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali senza l’integrazione con sistemi bus come EIB/KNX, radio o powernet, offrendo una soluzione semplice e funzionale. La plastica utilizzata assicura leggerezza e durabilità, rendendo la carta adatta a un utilizzo prolungato in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Carta a transponder programmabile per lettori da interno ed esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Carta transponder programmabile personalizzabile per controllo accessi interno ed esterno