› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

Caricabatterie smart USB compatto 4 batterie AA/AAA ricarica efficiente e sicura

Cod. Rexel EA300848000
Cod. Produttore 300848000
Cod. EAN 8029564585718

Informazioni principali

  • Tipo: caricabatterie 4 AA/AAA
  • Connessione: USB smart
  • Protezione: integrata
  • Compatibilità: batterie AA e AAA
  • Uso: quotidiano
  • Dimensioni: compatto
  • Serie: EA300848000
  • Efficienza: alta

Descrizione del prodotto

Caricabatterie compatto e intelligente progettato per ricaricare fino a quattro batterie AA o AAA contemporaneamente. Dotato di ingresso USB, consente una ricarica versatile e pratica da diverse fonti di alimentazione. Ideale per garantire una ricarica efficiente e sicura delle batterie ricaricabili, questo dispositivo è perfetto per l’uso domestico o professionale, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono un accessorio indispensabile per mantenere sempre pronte all’uso le batterie dei dispositivi elettronici portatili. Descrizione del produttore: Caricabatterie compatto e versatile progettato per ricaricare batterie AA e AAA con tecnologia smart USB. Ideale per un uso quotidiano, garantisce una ricarica efficiente e sicura grazie ai sistemi di protezione integrati. La compatibilità con batterie di diverse dimensioni lo rende pratico per molteplici dispositivi elettronici. La connessione USB permette un facile collegamento a vari alimentatori, offrendo comodità e flessibilità. Un accessorio essenziale per mantenere sempre pronte all’uso le batterie ricaricabili, ottimizzando la durata e le prestazioni.
Caricabatterie smart USB compatto 4 batterie AA/AAA ricarica efficiente e sicura