› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

Caricabatterie piombo 2-6-12V 600mA ricarica sicura per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA300870300
Cod. Produttore 300870300
Cod. EAN 8029564557685

Informazioni principali

  • Tensione uscita: 2/6/12 V
  • Corrente di carica: 600 mA
  • Potenza massima: 7,2 VA
  • Capacità batteria max: 9 Ah
  • Protezione sovracorrente: Polyswitch integrato
  • Protezione inversione polarità: Inclusa
  • Alimentazione ingresso: 100-240 V ~ 60/50 Hz
  • Serie: EA300870300

Descrizione del prodotto

Caricabatterie progettato per batterie al piombo con tensioni di 2, 6 e 12 volt e una corrente di carica di 600 mA. Questo dispositivo garantisce una ricarica sicura ed efficiente, ideale per mantenere le batterie in condizioni ottimali. La compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile per vari utilizzi nel campo dell'elettronica e dell'automazione. Realizzato con materiali affidabili, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Caricabatterie progettato per batterie al piombo con tensioni di 2, 6 e 12 volt, eroga una corrente di carica di 600 mA. Questo dispositivo garantisce una ricarica sicura ed efficiente, ideale per mantenere le batterie in condizioni ottimali, prolungandone la durata e assicurando prestazioni affidabili. La compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile per molteplici applicazioni nel settore elettrico.
Caricabatterie piombo 2-6-12V 600mA ricarica sicura per impianti elettrici professionali