› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

Caricabatterie intelligente DC 6V/12V con protezione sovraccarichi per veicoli auto

Cod. Rexel EA080210200
Cod. Produttore 080210200
Cod. EAN 8029564530428

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 110-230V AC
  • Compatibile: batterie 6V e 12V
  • Tipi batterie: Pb, Gel, AGM, VRLA
  • Protezione: inversione polarità
  • Protezione: cortocircuiti e sovratensioni
  • Funzioni: diagnosi e rigenerazione
  • Connessione: pinze e terminali occhiello
  • Serie: EA080210200

Descrizione del prodotto

Caricabatterie intelligente progettato per batterie a tensione continua da 6V e 12V, ideale per l'uso automobilistico. Dotato di display digitale per monitorare lo stato di carica e modalità di funzionamento, garantisce una ricarica efficiente e sicura grazie alla tecnologia multi-stage che ottimizza il processo. Include pinze e connettori versatili per un collegamento semplice e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è compatto e pratico per la manutenzione e il mantenimento delle batterie, assicurando prestazioni durature e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: E’ il miglior sostituito dei caricabatteria tradizionali, e può operare con batterie al piombo, Gel, Agm e Vrla. Ricarica efficacemente batterie a 6V e 12V di: auto, motocicli e motorini, scooter, trattorini, campers ecc ecc. mantenendone la carica ottimale e regolando la corrente di carica in funzione dello stato della batteria collegata. Controllato da un microprocessore esegue automaticamente la diagnosi, la rigenerazione, la carica ed il mantenimento della batteria nei periodi invernali. Oltre che di classiche pinze isolate, il caricabatteria è corredato di cavetti ad inserzione rapida con i terminali ad occhiello per una sicura connessione alla batteria. Completamente protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni. ATTENZIONE!: Ai fini della sicurezza, in caso di mancanza di corrente il caricabatterie viene ripristinato solo mediante pressione sul tasto di accensione. Caratteristiche: TENSIONE DI INGRESSO: da 110VCA a 230VCA 50/60Hz
Caricabatterie intelligente DC 6V/12V con protezione sovraccarichi per veicoli auto