› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

Caricabatterie compatto 14,5V 1A tecnologia switch per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel EA300872300
Cod. Produttore 300872300
Cod. EAN 8029564505129

Informazioni principali

  • Input: 100-240V AC
  • Tensione di carica: 12V
  • Corrente di carica: 1,0A ±10%
  • Efficienza: ≥80%
  • Temperatura operativa: 0-+25°C
  • Dimensioni: 76,5x42,4x72,2 mm
  • Standard sicurezza: EN60335-2-29
  • Serie: 30/08723-00

Descrizione del prodotto

Caricabatterie compatto e affidabile progettato per batterie da 14,5 V con corrente di carica di 1 A. Dotato di tecnologia switch, garantisce un'efficienza energetica superiore e un funzionamento stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una ricarica sicura e rapida. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, rendendolo una soluzione pratica per mantenere le batterie sempre pronte all'uso. Descrizione del produttore: Caricabatterie compatto e affidabile progettato per batterie da 14,5V con corrente di uscita di 1A. Dotato di tecnologia switch, garantisce un'efficienza energetica elevata e una ricarica sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentatore stabile e performante. La sua struttura robusta e compatta lo rende adatto all'uso in diversi contesti industriali e professionali.
Caricabatterie compatto 14,5V 1A tecnologia switch per applicazioni elettriche professionali