› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

Caricabatterie compatto 12V 800mA per batterie al piombo con protezione sovraccarico

Cod. Rexel EA300871600
Cod. Produttore 300871600
Cod. EAN 8029564393313

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 10~15Vdc
  • Corrente uscita: 800mA ±10%
  • Potenza massima: 12W
  • Protezione sovraccarico: <1A
  • Protezione cortocircuito: Abilitata
  • Temperatura operativa: 0°C ~ 40°C
  • Dimensioni: 80x50x57mm
  • Serie: LC-2533

Descrizione del prodotto

Caricabatterie per batterie al piombo da 12V con corrente di carica di 800mA, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile, offre affidabilità e durata nel tempo grazie alla sua costruzione robusta. Adatto per mantenere e ricaricare batterie in modo ottimale, assicurando prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi. Descrizione del produttore: Caricabatterie per batterie da 12V con corrente di uscita di 800mA, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura. Ideale per l'alimentazione e il mantenimento di batterie ricaricabili, questo dispositivo assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, migliorando la durata della batteria. La sua compattezza e affidabilità lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche e dispositivi portatili, offrendo una soluzione pratica per il caricamento di batterie in modo stabile e continuo.
Caricabatterie compatto 12V 800mA per batterie al piombo con protezione sovraccarico