› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Caricabatterie

Caricabatterie 36V 1,9A per accumulatori al piombo con connettore integrato, uso elettrico professionale

Cod. Rexel EA300874600
Cod. Produttore 300874600
Cod. EAN 8029564404392

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 90-264Vac
  • Corrente uscita: 1,9A @ 36Vdc
  • Potenza uscita: 88W max
  • Protezione sovraccarico: <3A
  • Protezione corto circuito: Abilitata
  • Temperatura operativa: 0-40°C
  • Dimensioni: 165x95x60mm
  • Serie: LC-2217+CONN

Descrizione del prodotto

Caricabatterie per accumulatori al piombo con tensione di 36V e corrente di carica di 1,9A, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura. Include connettori per un collegamento semplice e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e un mantenimento ottimale delle batterie al piombo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Caricabatterie per accumulatori al piombo con tensione di 36V e corrente di carica di 1,9A, progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura. Include un connettore integrato per un collegamento semplice e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una ricarica costante e controllata di batterie al piombo, assicurando prestazioni ottimali e lunga durata del dispositivo. Realizzato con materiali di qualità per resistere all’uso continuativo e garantire sicurezza nell’utilizzo.
Caricabatterie 36V 1,9A per accumulatori al piombo con connettore integrato, uso elettrico professionale