Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONCAP937
Cod. Produttore
CONCAP937
Cod. EAN
8006588129746

Informazioni di prodotto

CAPPOTTINA 950x380x750 GRI
Cappottina protettiva di dimensioni 950x380x750 mm, realizzata in materiale resistente di colore grigio. Progettata per offrire protezione efficace a componenti elettrici o apparecchiature, garantisce durabilità e protezione da polvere e agenti esterni, mantenendo al sicuro l'integrità degli impianti. La sua struttura avvolgente e le finiture curate assicurano una copertura completa e una facile installazione. Descrizione del produttore: Cappottina di protezione di colore grigio, dalle dimensioni 950x380x750 mm, progettata per garantire una copertura efficace e duratura. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione da polvere, sporco e agenti esterni, mantenendo integra la superficie sottostante. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro protettivo robusto e funzionale.

larghezza

950 mm

altezza

750 mm

profondità

380 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cappottina protezione grigia 950x380x750 mm per applicazioni elettriche