Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-M10
Cod. Produttore
A14-M10
Cod. EAN
8016692038377

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.70MMQ VITE 10MM
Scopri il CEA14-M10, un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Con una sezione di 70mmq e una vite di 10mm, offre una classe del conduttore flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano una perfetta integrazione nel tuo sistema. Dotato di un foro di visione, questo capocorda è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durature.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

70 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto