Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24-M10
Cod. Produttore
A24-M10
Cod. EAN
8016692038490

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.120MMQ VITE 10MM
Il CEA24-M10 è un capocorda in rame, progettato per sezioni di 120 mmq, con una vite da 10 mm per un collegamento sicuro. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione semplice e precisa. Con un foro di visione, offre una visibilità ottimale per il controllo delle connessioni. Questo capocorda è ideale per conduttori di classe 5, flessibili e adatti a molteplici applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e affidabilità.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

120 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZIONE 120MMQ VITE 10MM

€ 3,12 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.