Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-M8
Cod. Produttore
A2-M8
Cod. EAN
8016692038094

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.10MMQ VITE 8MM
Il CEA2-M8 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 10 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza e una conduzione elettrica eccellenti. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione e una filettatura metrica di 8 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti elettrici.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

10 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZIONE 10MMQ VITE 8MM

€ 0,3844 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.