Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-M14
Cod. Produttore
A19-M14
Cod. EAN
8016692038452

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 95mmq
Scopri il capocorda CEA19-M14, realizzato in rame di alta qualità. Questo capocorda ha una sezione di 95 mmq e una vite di 14 mm, garantendo una connessione robusta e affidabile. La flangia presenta una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità. Con un foro di visione integrato, permette un facile monitoraggio della connessione. Scegli il CEA19-M14 per la tua prossima installazione elettrica.

misura filettatura di collegamento metrica

14

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 14MM