Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M16
Cod. Produttore
A7-M16
Cod. EAN
8016692651262

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 35mmq
Il CEA7-M16 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in stagnato, presenta una forma anulare con un angolo di raccordo dritto, ideale per applicazioni flessibili. La classe del conduttore è 5, rendendolo perfetto per cavi flessibili. Con una filettatura di collegamento metrica di 16 mm e un foro di visione, questo capocorda offre praticità e funzionalità. È una scelta eccellente per chi cerca robustezza e versatilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale

35 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 16MM