Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M14
Cod. Produttore
A7-M14
Cod. EAN
8016692651255

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 35mmq
Il CEA7-M14 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure. Realizzato in rame, offre una sezione di 35 mmq e una filettatura di collegamento metrica di 14 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Inoltre, il capocorda è dotato di un foro di visione, che facilita il controllo della connessione. Con una classe del conduttore flessibile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata.

sezione nominale

35 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA SEZ.35MMQ VITE 14MM