Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M14
Cod. Produttore
A3-M14
Cod. EAN
8016692787664

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 16mmq
Il CEA3-M14 è un capocorda di alta qualità, realizzato in rame per garantire una conduzione elettrica eccellente. Con una sezione di 16 mmq e una filettatura metrica di 14 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto. La superficie è stagnata, offrendo una protezione duratura. Dotato di un foro di visione, è progettato per conduttori flessibili di classe 5, assicurando un'installazione facile e sicura.

misura filettatura di collegamento metrica

14

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 14MM