Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-L10
Cod. Produttore
A3-L10
Cod. EAN
8016692046174

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 16mmq
Il capocorda CEA3-L10 è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una sezione di 16mmq e una vite di 10mm, offre una forma anulare che facilita l'installazione. La sua classe 5 consente l'uso di conduttori flessibili, mentre il design con foro di visione assicura una visualizzazione chiara della connessione. La piega a 90 gradi rende questo capocorda ideale per applicazioni in spazi ristretti.

misura filettatura di collegamento metrica

10

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

90°

Produttore

CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 10MM PIEGA