Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA30B-M8/19
Cod. Produttore
A30B-M8/19
Cod. EAN
8016692038971

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME, SENZA FORO D'ISPEZIONE, PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B. T., VITE 8mm B=19mm SEZIONE 150mmq

    ATTACCO CONTENUTO

sezione nominale

150 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

esecuzione stretta della flangia

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOC.SENZA FORO SPIA 150MMQ VITE8M