Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /
Informazioni di prodotto
misura filettatura di collegamento metrica
3.5
sezione nominale
1.5 mm²
superficie
stagnato
materiale
rame
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
forma della flangia
forma anulare
numero di fori di fissaggio
1
con foro di visione
angolo di raccordo
diritto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te