Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M6
Cod. Produttore
RF-M6
Cod. EAN
8016692033891

Informazioni di prodotto

Il CERF-M6 garantisce installazioni rapide e sicure, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design ad occhiello che facilita il fissaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Colore rosso per un'identificazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche stabili e sicure
  • Riduzione del rischio di guasti
  • Efficienza energetica migliorata grazie a contatti affidabili
Il CERF-M6 è un capocorda rosso ad occhiello vite 6, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. Il suo design ad occhiello facilita l'installazione e assicura una presa salda, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con il suo vivace colore rosso, il CERF-M6 è non solo funzionale, ma anche facilmente identificabile nel tuo sistema di cablaggio.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 16

sezione nominale

025 mm² 1.5 mm²

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

forma della flangia

forma anulare

isolamento

PVC

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda rosso ad occhiello vite M6 alta qualità installazioni elettriche sicure

€ 0,0799 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.