Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M5
Cod. Produttore
BF-M5
Cod. EAN
8016692033990

Informazioni di prodotto

I capicorda della serie F garantiscono un’installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile introduzione del conduttore grazie alla camicetta isolante sagomata a imbuto
  • Risparmio di tempo eliminando la necessità di ricompattare i fili
  • Compressione ottimale per una connessione meccanica stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica sicura e duratura
  • Maggiore tenuta alla trazione del conduttore
  • Affidabilità anche in presenza di sollecitazioni meccaniche

I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico.

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capicorda serie F rame stagnato con camicetta isolante imbuto, connessione sicura e rapida per elettricisti, vite 5mm blu

€ 0,0713 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.