Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M4
Cod. Produttore
BF-M4
Cod. EAN
8016692033983

Informazioni di prodotto

Capicorda CEBF-M4: soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla camicetta isolante sagomata a imbuto
  • Risparmio di tempo evitando la ricompattazione dei fili del conduttore
  • Compressione ottimale su tutta la sezione del conduttore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica e meccanica affidabile e duratura
  • Materiale in rame stagnato elettroliticamente per maggiore resistenza
  • Maggiore sicurezza grazie alla tenuta alla trazione migliorata
I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico.

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capicorda ad occhiello vite 4mm rame stagnato con camicetta isolante sagomata per installazioni elettriche rapide e sicure

€ 0,0713 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.