Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U5
Cod. Produttore
BF-U5
Cod. EAN
8016692034355

Informazioni di prodotto

Il capocorda blu a forcella con vite da 5mm garantisce connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design pratico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e stabili
  • Materiali di alta qualità per maggiore durabilità
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
Scopri il capocorda blu a forchetta con vite da 5mm, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design pratico e funzionale facilita l'installazione, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Questo capocorda è progettato per garantire prestazioni ottimali e durabilità nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e hobbisti.

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda blu a forcella vite 5mm connessione sicura per impianti elettrici

€ 0,0799 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.