Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M5/9
Cod. Produttore
A5-M5/9
Cod. EAN
8016692427447

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME, PER INTERRUTTORI AUTOMATICI BASSA TENSIONE, VITE 5mm B=9mm SEZIONE 25mmq
ATTACCO CONTENUTO

misura filettatura di collegamento metrica

5

sezione nominale

25 mm²

numero di fori di fissaggio

1

esecuzione stretta della flangia

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 5MM B 9MM