Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE14-M12
Cod. Produttore
ANE14-M12
Cod. EAN
8016692048253

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 70mmq
Scopri il capocorda isolato CEANE14-M12, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre un isolamento nero resistente, garantendo sicurezza e affidabilità. Con una sezione di 70 mmq, è progettato per conduttori flessibili di classe 5. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano una connessione ottimale. Inoltre, il foro di visione facilita il monitoraggio della connessione, rendendolo ideale per applicazioni professionali.

sezione nominale

70 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

isolato

con foro di visione

materiale

rame

colore dell’isolamento

nero

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA ISOLATO SEZ.70MMQ FLEXVIT