Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE17-M14
Cod. Produttore
ANE17-M14
Cod. EAN
8016692039701

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 14mm SEZIONE 70mmq
FLESSIBILISSIMI

misura filettatura di collegamento metrica

14

sezione nominale

70 mm²

numero di fori di fissaggio

1

isolato

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

colore dell’isolamento

nero

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA ISOLATO SEZ.70MMQFLEX VIT