Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA50-M12
Cod. Produttore
AA50-M12
Cod. EAN
8016692045290

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 50mmq VITE 12mm
I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

misura filettatura di collegamento metrica

12

numero di fori di fissaggio

1

forma della bussola

lungo

materiale

alluminio

sezione nominale alluminio, SE

50 mm² 50 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

50 mm² 50 mm²

forma della sezione

tondo

Produttore

CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.50 MMQ VIT