Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24B-M8/19
Cod. Produttore
A24B-M8/19
Cod. EAN
8016692038957

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per ottimizzare l'installazione elettrica con efficienza e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design senza foro spia
  • Riduzione dei tempi di installazione con vite M8 integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura per conduttori in rame da 120 mmq
  • Minori perdite energetiche e miglior sicurezza dell’impianto

    ATTACCO CONTENUTO

sezione nominale

120 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

esecuzione stretta della flangia

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda senza foro spia 120 mmq vite M8 per installazioni elettriche affidabili

€ 7,25 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info