Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19B-M8/15.5
Cod. Produttore
A19B-M8/15.5
Cod. EAN
8016692189857

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEA19B-M8/15.5 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla vite da 8 mm
  • Risparmio di tempo con dimensioni compatte e montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile per conduttori in rame da 95 mm²
  • Migliore efficienza energetica grazie a collegamenti stabili e duraturi

    ATTACCO CONTENUTO

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

esecuzione stretta della flangia

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

Capocorda elettrico 95mm² vite M8 lunghezza 15,5mm connessione affidabile installazioni professionali

€ 3,59 x 1 pz.
(pz.)