Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
larghezza
25 mm
altezza
50 mm
esecuzione della parete laterale
Intagliato
lunghezza
2000 mm
materiale
PVC
tipo di fissaggio
Perforazione sul fondo
distanza della fessura
7,5 mm
larghezza della fessura
5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te