Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA191673600
Cod. Produttore
191673600
Cod. EAN
8029564631972

Informazioni di prodotto

  • Serie: S20
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Copertura quadra
  • Lunghezza: 2 metri
  • Diffusione luce: 180°
  • Protezione: Striscia LED
  • Fissaggio: Ad aggancio rapido
  • Applicazione: Profili alluminio
Profilo quadrato in rame con sezione da 20 mm di larghezza e 17 mm di interno utile, caratterizzato da uno spessore robusto e una lunghezza di 2 metri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono conduttori di alta qualità e affidabilità. La struttura quadrata garantisce una distribuzione uniforme della corrente e facilita l’installazione in sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali conduttivi di prima scelta, assicura ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Copertura quadra in policarbonato per profili in alluminio ad aggancio rapido serie S20. Permette la diffusione della luce a 180° e la protezione della striscia LED.

Produttore

Canalina quadrata 2m resistente per impianti elettrici civili e industriali protezione cavi ordine impianti

€ 5,33 x 1 pz.
(pz.)