Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
80 mm
altezza
esecuzione della parete laterale
Intagliato
autoestinguente
lunghezza
2000 mm
tipo di fissaggio
Perforazione sul fondo
Sezione utilizzabile
5198 mm²
distanza della fessura
6 mm
larghezza della fessura
4 mm
con parte superiore
Serie
HelaDuct
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te