Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE29
Cod. Produttore
E29
Cod. EAN
8006588020388

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.15x60 S/4 SG
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in plastica grigia, dimensioni 15x60 mm, con copertura e fessure laterali per l'inserimento e l'organizzazione ordinata dei cavi elettrici. Progettata per facilitare la gestione dei cablaggi in impianti elettrici, garantisce protezione e accessibilità ai fili, migliorando la sicurezza e l'estetica degli ambienti. Adatta per applicazioni industriali e civili, offre resistenza e praticità nell'installazione e manutenzione dei sistemi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

15 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina portacavi plastica grigia 15x60 mm con copertura e fessure per gestione cavi elettrici industriale e civile