Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE114CG
Cod. Produttore
E114CG
Cod. EAN
8006588021514

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.60x80 S/4cg
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale plastico di dimensioni 60x80 mm, progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Dotata di copertura e pareti laterali con fessure per facilitare l'inserimento e il fissaggio dei cavi, garantisce un'installazione ordinata e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dei cablaggi. Resistente e versatile, assicura una lunga durata e facilita la manutenzione degli impianti.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina portacavi plastica 60x80 mm con fessure protezione cavi impianti elettrici industriali e civili