Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE74
Cod. Produttore
E74
Cod. EAN
8006588020654

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.25X60 S/4SG
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale plastico di dimensioni 25x60 mm, dotata di copertura e pareti laterali forate per un agevole inserimento e fissaggio dei cavi. Ideale per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici, consente una gestione ordinata dei fili garantendo sicurezza e facilità di manutenzione. Adatta all'uso in ambienti industriali e civili, assicura resistenza e durata nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina portacavi plastica 25x60 mm con copertura forata per impianti elettrici industriali e civili

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m