Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE104
Cod. Produttore
E104
Cod. EAN
8006588020517

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.120X60S/4cg
Canalina portacavi in materiale resistente, progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Dimensioni compatte di 120x60 mm con copertura a scatto e pareti laterali con fessure per il passaggio ordinato dei cavi. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un sistema efficiente di gestione dei cavi, garantendo sicurezza e facilità di manutenzione. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro danni meccanici. Descrizione del produttore: Canalina cablata in materiale plastico di dimensioni 120x60 mm, progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Dotata di copertura e pareti laterali con fessure per facilitare l'inserimento e il fissaggio dei cavi, garantisce un'installazione ordinata e sicura negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un'adeguata gestione dei cavi, resistenza e facilità di manutenzione.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina portacavi plastica 120x60 mm con copertura e fessure per impianti elettrici