Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAED7575
Cod. Produttore
ED7575
Cod. EAN
8006588055076

Informazioni di prodotto

CAN.CAB. 75x75 M.12,5
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale isolante con sezione 75x75 mm e altezza 12,5 metri, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire facilità di installazione e manutenzione, assicura una gestione ordinata dei cablaggi, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

Produttore

Canalina portacavi isolante 75x75 mm lunghezza 12,5 m per impianti elettrici industriali e civili