›

Canalina portacavi 80x80 mm resistente montaggio modulare per installazioni elettriche

Cod. Rexel CAE12
Cod. Produttore E12
Cod. EAN 8006588020036

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente UL94-VO
  • Tipo: Canalina portacavi con feritoie
  • Serie: CZ E
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Caratteristiche: Lamelle arrotondate, fermacavi incorporato
  • Installazione: Fori sul fondo per fissaggio standard
  • Coperchio: Antiscivolo con massima tenuta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata dei cablaggi, garantisce sicurezza e facilità di manutenzione. La struttura modulare consente un montaggio semplice e rapido, adattandosi a diverse configurazioni di impianto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Canalina portacavi 80x80 mm resistente montaggio modulare per installazioni elettriche
(m)