Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE5BL
Cod. Produttore
E5BL
Cod. EAN
8006588022566

Informazioni di prodotto

CAN.CAB.40X60 SG BLU
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 40x60 mm realizzata in materiale resistente e di colore blu. Progettata per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici. La struttura con fessure laterali consente una buona aerazione dei cavi, prevenendo il surriscaldamento e facilitando l’accesso per manutenzioni o modifiche. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una soluzione affidabile e duratura per il passaggio dei cavi.

colore

Blu

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina portacavi 40x60 mm blu resistente per impianti elettrici industriali e civili