›

Canalina portacavi 25x80 mm resistente per impianti civili e industriali modulari

Cod. Rexel CAE14
Cod. Produttore E14
Cod. EAN 8006588020050

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni base x altezza: 25 x 80 mm
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Feritoie: 8 mm
  • Lamelle: 12 mm
  • Coperchio: antiscivolo con massima tenuta
  • Perforazioni fondo: adatte per montaggio su armadi standard
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Canalina cablaggio dimensioni 25x80 mm, ideale per organizzare e proteggere cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiale resistente e di qualità, garantisce una gestione ordinata dei fili, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta per l’uso con diversi tipi di cavi, assicura sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale resistente di dimensioni 25x80 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Progettata per garantire facilità di installazione e manutenzione, assicura un'efficace gestione dei cablaggi, mantenendo ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro. La struttura modulare permette l'inserimento e la rimozione rapida dei cavi, contribuendo a ottimizzare gli spazi e a prevenire danni ai conduttori.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Canalina portacavi 25x80 mm resistente per impianti civili e industriali modulari
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m