Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE7
Cod. Produttore
E7
Cod. EAN
8006588020340

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.25X60 SG
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 25x60 mm, realizzata in materiale resistente per l'organizzazione e protezione dei cavi elettrici. Progettata per facilitare la gestione ordinata dei cablaggi, garantisce sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici, permettendo un facile inserimento e fissaggio dei cavi. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura durabilità e praticità nell'installazione.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina portacavi 25x60 mm resistente per gestione cablaggi industriali e civili

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m