Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAED10075
Cod. Produttore
ED10075
Cod. EAN
8006588055083

Informazioni di prodotto

CAN.CAB. 100x75 M.12,5
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 100x75 mm e lunghezza 12,5 metri, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e sicurezza nell’installazione elettrica, consente una gestione ordinata dei cablaggi, facilitando manutenzione e modifiche future. Adatta per l’uso in ambienti che richiedono un’accurata separazione e supporto dei cavi, contribuisce a mantenere l’impianto ordinato e sicuro.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

Produttore

Canalina portacavi 100x75 mm lunghezza 12,5 m per impianti elettrici industriali e civili