Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE374BL
Cod. Produttore
E374BL
Cod. EAN
8006588022412

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.100X100 cg S/4 BLU
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 100x100 mm, caratterizzata da una struttura rigida e resistente. Realizzata in materiale durevole, è progettata per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in impianti industriali e civili. La colorazione blu facilita l'identificazione e la gestione dei cablaggi, mentre le aperture laterali consentono una ventilazione ottimale e un facile inserimento dei cavi. Ideale per garantire ordine e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicurando una distribuzione efficiente e protetta dei cavi.

colore

Blu

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina portacavi 100x100 mm rigida blu per impianti elettrici industriali e civili